Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen 45° gewinkelt, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen 45° gewinkelt, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 210 mm
Knipex Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen 45° gewinkelt, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 210 mm
Knipex Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen 45° gewinkelt, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 210 mm
Knipex Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen 45° gewinkelt, mit Kunststoff überzogen, schwarz atramentiert, 210 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p405322
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     46 31 A32
EAN/GTIN:
     4003773067023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
46 31 A32 Sicherungsringzange Kräftige Form, geschmiedet.
Abrutschhemmende, stabile Spitzen.
In Anlehnung an DIN 5254 A und DIN 5254 B, Backen aber 45° gewinkelt.
- Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 40 – 100mm
- Spitzen (Durchmesser): Ø 2,3mm
Weitere Informationen:
Größe:
A 32
SB-Verpackt:
Nein
Typ:
Sicherungsringzange
Spitzendurchmesser:
2,3
Nenngröße:
100
Max. Ringgröße:
100
Gesamtlänge:
210 mm
Min. Ringgröße:
40
Griffmaterial:
Kunststoff
Gewicht:
213
Oberflächenausführung:
poliert
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Kapazität für Wellendurchmesser:
40 - 100
Griffüberzug:
Kunststoff
Handgriff:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung:
schwarz atramentiert
Für Außenring-Ø:
40–100
isoliert nach EN 60900:
Nein
Spitzen auswechselbar:
Nein
Kopf:
poliert
Zangenvergütung:
geschmiedet, ölgehärtet
Verwendungszweck:
Außenring
Zangenveredelung:
schwarz atramentiert
Anwendung:
für Außenringe auf Wellen
Zangenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Besonderheit:
abrutschhemmende Spitzen
Kopfveredelung:
poliert
Öffnungsfeder:
Nein
Backenform:
abgewinkelt
Länge:
210 mm
Hersteller:
Knipex
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 12,15*
€ 14,81*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 11,98*
€ 15,79*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 11,92*
€ 15,80*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 11,67*
€ 15,97*
6
€ 5,95*
ab € 13,04*
€ 16,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 88,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.