Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange gebogen A32 45°rad Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsringzange gebogen A32 45°rad Knipex
Sicherungsringzange gebogen A32 45°rad Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-525687
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     46 31 A32
EAN/GTIN:
     4003773067023
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Sicherungsringzange für Außenringe, 45° gebogen

Ausführung: In Anlehnung an DIN 5256 C und DIN 5256 D, aber um 45° gebogen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Abrutschhemmend durch besondere Spitzengeometrie. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen.
Weitere Informationen:
Größe:
A 32
für Außenring-Ø:
40–100 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
46 31 A32
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 12,06*
€ 15,04*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 11,28*
€ 16,00*
Lager 4012
9
1
€ 6,90*
ab € 11,93*
€ 16,07*
6
€ 5,95*
ab € 13,13*
€ 16,20*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,06*
€ 16,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.