Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange M16 FHBII-ASM16X95/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-51348533
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097281
EAN/GTIN:
     4006209972816
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Klebeanker
Reaktionsanker
Ankerstange M16 FHBII-ASM16X95/30
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge:
160 mm mm
Mit Außengewinde:
ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Tiefenmarkierung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 6,173*
€ 7,893*
1
€ 5,90*
ab € 5,71*
€ 8,45*
10
€ 5,00*
ab € 6,8794*
€ 8,7494*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 6,8721*
€ 8,7621*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,90603*
€ 13,37603*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,37603*
€ 15,91748
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95603*
€ 15,41768
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90603*
€ 12,97818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 133,7603* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.