Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser digital 800mm TECH 700DA 6601018701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 270°, Anzeige-Modus: Grad, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Schutzklasse IP...
STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 270°, Anzeige-Modus: Grad, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Schutzklasse IP...
Logo
STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 270°, Anzeige-Modus: Grad, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Schutzklasse IP...
STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 270°, Anzeige-Modus: Grad, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Schutzklasse IP...
STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 270°, Anzeige-Modus: Grad, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Schutzklasse IP...
STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 270°, Anzeige-Modus: Grad, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Schutzklasse IP...
STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 270°, Anzeige-Modus: Grad, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Schutzklasse IP...
STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 270°, Anzeige-Modus: Grad, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Schutzklasse IP...
STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 270°, Anzeige-Modus: Grad, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Schutzklasse IP...
STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 270°, Anzeige-Modus: Grad, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Schutzklasse IP...
STABILA Elektronischer Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm, 1 Digital-Display, Messbereich: 0° – 270°, Anzeige-Modus: Grad, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Schutzklasse IP...
Artikel-Nr.:
     262-56440812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005069190187
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Gehrmaß
Winkelmesser digital 800mm TECH 700DA 6601018701
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 180,07*
€ 203,19*
Frei Haus
ab € 182,18*
€ 205,08*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 176,99*
€ 208,31*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 185,90*
€ 208,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 220,67*
€ 242,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,38*
€ 288,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,19*
€ 284,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,99*
€ 274,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,40*
€ 269,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,67*
€ 262,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.