Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 3m 3x2,5qmm or Gummi 1509900015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     262-58555996
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1509900015
EAN/GTIN:
     4007123679348
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
CEE-Verlängerungsleitung
CEE-Verlängerung 3m 3x2,5qmm or Gummi 1509900015
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
3 m m
Mantel-Farbe:
orange
Mantelmaterial:
Gummi
Nennspannung:
230 - 230 V V
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Verlängerungsleitung, Kabelsafe, Steckerbox, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl cee adapter ip44, cee adapter, cee adapter ip44, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 34,0549*
€ 44,1549*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,00*
€ 45,37*
€ 4,90*
ab € 35,38*
€ 47,20*
€ 4,00*
ab € 36,12*
€ 47,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,34*
€ 48,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.