Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modem Eth extern 35x99x114,5mm 18-30V TCEXTENDER2001ETH-2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2702409 Modem
Phoenix Contact 2702409 Modem
Artikel-Nr.:
     262-B087F88
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ADSL Modem
DSL Modem
G.SHDSL Modem
GPRS Modem
Modem Eth extern 35x99x114,5mm 18-30V TCEXTENDER2001ETH-2S
Weitere Informationen:
Bauart:
externes Gerät
Breite:
35 mm mm
Bustyp/Schnittstelle:
Ethernet
Höhe:
99 mm mm
Tiefe:
114.5 mm mm
Versorgungsspannung:
18 - 30 V
Weitere Suchbegriffe: GSM / GPRS Modem, GSM Modem, Industrie-Switch, Industriemodem, LTE Modem, UMTS Modem, industrie-switch phoenix contact, adsl modem, ADSL-Karte, ADSL-Modem, Analog-Modem, Cable-Modem, DSL-Modem, Fax-/Modem-Karte, Fax-Karte, Fax-Modem, HDSL-Modem, ISDN-/Terminal-Adapter, ISDN-Adapter, ISDN-Gerät, ISDN-Karte, Modem, Modem/ISDN-Card, Modem/ISDN-Gerät, Modem/ISDN-Karte, Modem-Card, Modem-Karte, PC Card Adapter, SDSL-Modem, VDSL-Modem, XDSL-Modem
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 591,08*
€ 634,15*
Frei Haus
ab € 608,17*
€ 650,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 609,80*
€ 651,28*
Frei Haus
ab € 619,47*
€ 661,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 631,19*
€ 677,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,43*
€ 806,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,25*
€ 805,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,02*
€ 799,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,73*
€ 786,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,19*
€ 751,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702253
ab € 1.279,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2702255
ab € 1.121,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2891246
ab € 1,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 10,28*
Zubehör
Phoenix Contact
3062786
ab € 4,604*
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 124,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2709561
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2986135
ab € 10,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2801593
ab € 71,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.