Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler LED Strip VARDAFLEX ENERGY,24V,4,4W/m.,Innen,2700K CRI80 VARDAflex Energy - 5 Meter Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler LED Strip VARDAFLEX ENERGY,24V,4,4W/m.,Innen,2700K CRI80 VARDAflex Energy - 5 Meter Rolle
Flexibler LED Strip VARDAFLEX ENERGY,24V,4,4W/m.,Innen,2700K CRI80 VARDAflex Energy - 5 Meter Rolle
Flexibler LED Strip VARDAFLEX ENERGY,24V,4,4W/m.,Innen,2700K CRI80 VARDAflex Energy - 5 Meter Rolle
Artikel-Nr.:
     440-RU-79467
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-79467
EAN/GTIN:
     4012094794679
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flexibler LED Strip VARDAFLEX ENERGY,24V,4,4W/m.,Innen,2700K CRI80 VARDAflex Energy - 5 Meter Rolle

  • Marke: Rutec
  • Farbtemperatur: 2600-2900 K
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • Größe: L∕ B∕ T: 500∕ 1∕ 0,14 cm
  • Selbstklebend
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: LED Strip
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtfarbe: weiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Endstück excl
  • Artikelnummer: RU-79467
  • Polzahl: 2
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Kleinster Biegeradius: 30
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Lampenleistung je Meter: 4,4 W
  • Länge der einzelnen Abschnitte: 100
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 90
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 120,73*
€ 120,73*
€ 5,95*
ab € 103,80*
€ 131,15*
€ 8,50*
ab € 104,84*
€ 132,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,03*
€ 136,38*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 118,61*
€ 149,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
RU-79040
ab € 94,23*
Ähnlich
Rutec Licht
74377
ab € 151,88*
Ähnlich
Rutec Licht
74375
ab € 156,58*
Ähnlich
Rutec Licht
74366
ab € 185,57*
Ähnlich
Rutec Licht
74369
ab € 149,30*
Ähnlich
Rutec Licht
79465
ab € 104,42*
Ähnlich
Rutec Licht
79477
ab € 156,44*
Ähnlich
Rutec Licht
79475
ab € 155,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.