Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.LEDStrip,24V,8,8W/m.,Innen,300 VARDAflex Energy Plus - 5M-Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5233685
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     79475
EAN/GTIN:
     4012094794754
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung, IP20 alle 50 mm / 9 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 900 LED Abstand: 5,55 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >80 Lichtstrom pro Meter: 1543 lm Betriebsspannung: 24V DC Leistung pro Meter: 8,8 W Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h Energieeffizienzklasse: B LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,4 Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung Montageart: sonstige, Schutzklasse: III, Breite: 10 mm, Ausführung: Band, Anschlussart: sonstige, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Polzahl: 2, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 1,4 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP20, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 30 mm, Lampenleistung je Meter: 8,8 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 50 mm, mit Anschlussset: true, mit Endstück: false, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 180, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 2900...3200 K, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom je Meter: 1543 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
79475
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 181,71*
€ 181,71*
€ 5,95*
ab € 155,63*
€ 190,23*
€ 8,50*
ab € 158,50*
€ 192,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 162,30*
€ 197,75*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 178,18*
€ 215,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,92*
€ 241,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,18*
€ 212,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
RU-79040
ab € 94,25*
Ähnlich
Rutec Licht
74377
ab € 152,44*
Ähnlich
Rutec Licht
74366
ab € 187,14*
Ähnlich
Rutec Licht
74369
ab € 148,83*
Ähnlich
Rutec Licht
79467
ab € 104,49*
Ähnlich
Rutec Licht
79465
ab € 103,76*
Ähnlich
Rutec Licht
79477
ab € 156,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.