Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3200344 Aderendhülse 10mm² Unisoliert Metall 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X43696
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 10mm2
aderendhülsen 10mm2
aderendhülsen unisoliert
Aderendhülse, Länge: 18 mm, Farbe: silberfarben
Features:

18 mm
Metall
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
18 mm
Herst.-Teilenr.:
3200344
Typ:
A 10 -18
Querschnitt je Ader:
10 mm²
Isolierungsart:
Unisoliert
Herstellerfarbe:
Metall
AWG max.:
8
Hülsenlänge:
18 mm
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Phoenix Contact, A 10 -18, 2508118348, Adernendhülsen
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 12,07*
€ 16,69*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,30*
€ 16,96*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,55*
€ 17,36*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,76*
€ 17,57*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,815*
€ 17,675*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,57*
€ 20,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,55*
€ 20,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1212039
ab € 129,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1212721
ab € 164,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.