Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierverbinder 2p rt steckb isol 65A m.Berührungss RBST10-(2,5/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B119A06
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030873
EAN/GTIN:
     4017918821364
Suchbegriffe:
Reduzierbrücke
phönix contact reduzierbrücke
Reduzierverbinder 2p rt steckb isol 65A m.Berührungss RBST10-(2,5/4)
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Ausführung:
Reduzierverbinder
Bemessungsstrom In:
65 A
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,21*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,895*
€ 1,215*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,953*
€ 1,293*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 1,40*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,04656*
€ 1,41656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,41656*
€ 1,68571
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34656*
€ 1,60241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26656*
€ 1,50721
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20656*
€ 1,43581
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04656*
€ 1,24541
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,1656* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3047072
ab € 1,164*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047060
ab € 0,83*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047086
ab € 0,83*
Ähnlich
Phoenix Contact
3038943
ab € 0,384*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030860
ab € 0,384*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030886
ab € 1,066*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030899
ab € 1,221*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047251
ab € 0,385*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047264
ab € 0,385*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047073
ab € 1,05*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047099
ab € 1,062*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047277
ab € 1,21*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047280
ab € 1,21*
Ähnlich
Phoenix Contact
3032169
ab € 1,305*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.