Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3047264
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047264
EAN/GTIN:
     4046356055956
Suchbegriffe:
Reduzierbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke
Reduzierbrücke, Rastermaß: 9,5 mm, Länge: 33,4 mm, Breite: 14,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
9.5 mm
Farbe:
rot
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,385*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3047072
ab € 1,164*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047060
ab € 0,84*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047086
ab € 0,84*
Ähnlich
Phoenix Contact
3038943
ab € 0,42565*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030860
ab € 0,41*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030873
ab € 0,90*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030886
ab € 1,191*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030899
ab € 1,221*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047251
ab € 0,385*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047073
ab € 1,06*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047099
ab € 1,072*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047277
ab € 1,22*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047280
ab € 1,22*
Ähnlich
Phoenix Contact
3032169
ab € 1,315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.