Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000036924
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047099
EAN/GTIN:
     4046356055871
Suchbegriffe:
Reduzierbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Reduzierbrücke, Rastermaß: 11 mm, Länge: 40,9 mm, Breite: 18,1 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
11 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,062*
€ 1,442*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,129*
€ 1,539*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,17452*
€ 1,59452*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,60*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2055*
€ 1,6355*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,442*
€ 1,71598
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,422*
€ 1,69218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,352*
€ 1,60888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,282*
€ 1,52558
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,062*
€ 1,26378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3047072
ab € 1,184*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047060
ab € 0,83*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047086
ab € 0,83*
Ähnlich
Phoenix Contact
3038943
ab € 0,384*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030860
ab € 0,384*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030873
ab € 0,89*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030886
ab € 1,076*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030899
ab € 1,231*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047251
ab € 0,385*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047264
ab € 0,385*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047073
ab € 1,04*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047277
ab € 1,20*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047280
ab € 1,20*
Ähnlich
Phoenix Contact
3032169
ab € 1,295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.