Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3047073
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047073
EAN/GTIN:
     4046356055864
Suchbegriffe:
Reduzierbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke
Reduzierbrücke, Rastermaß: 11 mm, Länge: 31,4 mm, Breite: 18,1 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
11 mm
Farbe:
rot
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3047072
ab € 1,164*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047060
ab € 0,84*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047086
ab € 0,84*
Ähnlich
Phoenix Contact
3038943
ab € 0,42565*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030860
ab € 0,41*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030873
ab € 0,90*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030886
ab € 1,191*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030899
ab € 1,221*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047251
ab € 0,385*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047264
ab € 0,385*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047099
ab € 1,072*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047277
ab € 1,22*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047280
ab € 1,22*
Ähnlich
Phoenix Contact
3032169
ab € 1,315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.