Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3032169
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3032169
EAN/GTIN:
     4046356052559
Suchbegriffe:
Reduzierbrücke
phönix contact reduzierbrücke
Reduzierbrücke, Rastermaß: 14 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
90 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
14 mm
Farbe:
rot
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,305*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,775*
€ 2,11225
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,735*
€ 2,06465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,635*
€ 1,94565
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,535*
€ 1,82665
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3047072
ab € 1,164*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047060
ab € 0,83*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047086
ab € 0,83*
Ähnlich
Phoenix Contact
3038943
ab € 0,384*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030860
ab € 0,384*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030873
ab € 0,89*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030886
ab € 1,066*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030899
ab € 1,221*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047251
ab € 0,385*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047264
ab € 0,385*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047073
ab € 1,05*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047099
ab € 1,062*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047277
ab € 1,21*
Ähnlich
Phoenix Contact
3047280
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.