Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose UP Ø70x66mm Kst rnd IP34 1275-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätedose UP Ø70x66mm Kst rnd IP34
Gerätedose UP Ø70x66mm Kst rnd IP34
Artikel-Nr.:
     262-B136G55
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1275-40
EAN/GTIN:
     4013456310407
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Gerätedose Unterputz
Gerätedose UP Ø70x66mm Kst rnd IP34 1275-40
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
2
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
CEE
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
70 mm
Farbe:
gelb
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 - 16 mm
Innentiefe:
46.2 mm
Koppelbar:
ja
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Montageart:
Betonbau
Schutzart (IP):
IP34
Stutzen:
ohne
Tiefe:
66 - 66 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,7708*
€ 7,5008*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,95959*
€ 7,65959*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,56*
€ 7,92*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,68*
€ 8,10*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,01146*
€ 8,56146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,65959*
€ 9,11491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,23959*
€ 8,61511
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,08959*
€ 8,43661
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 6,95959*
€ 8,28191
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 765,959* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1212-16
ab € 1,25*
Zubehör
Kaiser
1212-18
ab € 1,34*
Zubehör
Kaiser
1212-20
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.