Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose 1275-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser
Kaiser
Artikel-Nr.:
     3517A-65928653
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1275-40
EAN/GTIN:
     4013456310407
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Gerätedose Unterputz

Gerätedose 1275-40

Gerätedose CEE (1275-40). Gerätedose und Geräte-Verbindungsdose für die Installation in stehender Schalung. Ein modulares Programm mit 2- oder 3-teiligen Dosen, die mit flachen Frontteilen einfach auf die Schalung genagelt werden. Die besondere, flexible Bauweise sorgt für einen integrierten Federweg, der sicheren Halt zwischen den Schalungen bietet.
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
CEE
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
70 mm
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,8008*
€ 7,4908*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,89959*
€ 7,64959*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,8323*
€ 7,8323*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 7,92*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,06*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1212-16
ab € 1,26*
Zubehör
Kaiser
1212-18
ab € 1,34*
Zubehör
Kaiser
1212-20
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.