Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe R-Kanal RK 230 H190xB230mm stgr L23207030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B154I27
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L23207030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Rangierkanäle
Endkappe R-Kanal RK 230 H190xB230mm stgr L23207030
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endkappe
Breite:
230 mm mm
Farbe:
grau | steingrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
190 mm mm
Länge:
0 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rangierkanäle hager, abdeckung hager, rangierkanal grau, Abdeckprofil, Abdeckung Rangierkanal, Installationskanal-Übergangsstück, Kabelanlage, Kabelrangierkanal, Rangierkanalabdeckung, Rangierkanal-Abdeckung, Rangierkanal-System, RK-Kanal-Abdeckung, Übergangsabdeckprofil für Installationskanal, Übergangskanal, Übergangsstück, Übergangsstück für Installationskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,01*
€ 23,57*
€ 5,46*
ab € 17,15*
€ 23,76*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,35*
€ 23,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,65*
€ 24,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,11*
€ 27,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
L22367030
ab € 10,58*
Ähnlich
Hager
L22367035
ab € 10,66*
Ähnlich
Hager
L22369010
ab € 10,26*
Ähnlich
Hager
L22357035
ab € 12,54*
Ähnlich
Hager
L22357030
ab € 12,56*
Ähnlich
Hager
L22397030
ab € 14,49*
Ähnlich
Hager
L22359010
ab € 12,66*
Ähnlich
Hager
L22397035
ab € 13,35*
Ähnlich
Hager
L22399010
ab € 14,47*
Ähnlich
Hager
L23207035
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.