Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe R-Kanal RK 150 H110xB150mm lgr L22357035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe R-Kanal RK 150 H110xB150mm lgr
Endkappe R-Kanal RK 150 H110xB150mm lgr
Artikel-Nr.:
     262-B155B74
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L22357035
EAN/GTIN:
     4012740114417
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Rangierkanäle
Endkappe R-Kanal RK 150 H110xB150mm lgr L22357035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endkappe
Breite:
150 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
110 mm mm
Länge:
0 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rangierkanäle hager, abdeckung hager, rangierkanal grau, Abdeckprofil, Abdeckung Rangierkanal, Installationskanal-Übergangsstück, Kabelanlage, Kabelrangierkanal, Rangierkanalabdeckung, Rangierkanal-Abdeckung, Rangierkanal-System, RK-Kanal-Abdeckung, Übergangsabdeckprofil für Installationskanal, Übergangskanal, Übergangsstück, Übergangsstück für Installationskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 12,66*
€ 17,84*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,54*
€ 17,89*
1
€ 5,46*
ab € 12,78*
€ 18,24*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,88*
€ 18,39*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,08*
€ 18,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
L22367030
ab € 10,58*
Ähnlich
Hager
L22367035
ab € 10,66*
Ähnlich
Hager
L22369010
ab € 10,26*
Ähnlich
Hager
L22357030
ab € 12,56*
Ähnlich
Hager
L22397030
ab € 14,49*
Ähnlich
Hager
L23207030
ab € 17,01*
Ähnlich
Hager
L22359010
ab € 12,66*
Ähnlich
Hager
L22397035
ab € 13,35*
Ähnlich
Hager
L22399010
ab € 14,47*
Ähnlich
Hager
L23207035
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.