Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe R-Kanal RK 190 H150xB190mm stgr L22397030


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B155B75
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L22397030
EAN/GTIN:
     4012740112536
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Rangierkanäle
Endkappe R-Kanal RK 190 H150xB190mm stgr L22397030
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endkappe
Breite:
190 mm mm
Farbe:
grau | steingrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
150 mm mm
Länge:
0 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rangierkanäle hager, abdeckung hager, Abdeckprofil, Abdeckung Rangierkanal, Installationskanal-Übergangsstück, Kabelanlage, Kabelrangierkanal, Rangierkanalabdeckung, Rangierkanal-Abdeckung, Rangierkanal-System, RK-Kanal-Abdeckung, Übergangsabdeckprofil für Installationskanal, Übergangskanal, Übergangsstück, Übergangsstück für Installationskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,63*
€ 20,74*
€ 5,00*
ab € 14,75*
€ 20,91*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,89*
€ 21,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,11*
€ 21,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,29*
€ 24,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,07*
€ 28,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,66*
€ 28,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,49*
€ 26,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,65*
€ 25,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,94*
€ 24,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,29*
€ 20,58
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 17,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
L22367030
ab € 10,67*
Ähnlich
Hager
L22367035
ab € 10,65*
Ähnlich
Hager
L22369010
ab € 10,24*
Ähnlich
Hager
L22357035
ab € 12,57*
Ähnlich
Hager
L22357030
ab € 12,55*
Ähnlich
Hager
L23207030
ab € 16,96*
Ähnlich
Hager
L22359010
ab € 12,65*
Ähnlich
Hager
L22397035
ab € 13,34*
Ähnlich
Hager
L22399010
ab € 14,54*
Ähnlich
Hager
L23207035
ab € 16,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.