| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B154I42 Herst.-Nr.: L22369010 EAN/GTIN: 4012740864053 |
| |
|
| | |
| Endkappe R-Kanal RK 110 H80xB110mm rws L22369010 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Endkappe | Breite: | 110 mm mm | Farbe: | reinweiß | weiß | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 80 mm mm | Länge: | 0 mm mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 9010 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rangierkanäle hager, abdeckung hager, Abdeckprofil, Abdeckung Rangierkanal, Installationskanal-Übergangsstück, Kabelanlage, Kabelrangierkanal, Rangierkanalabdeckung, Rangierkanal-Abdeckung, Rangierkanal-System, RK-Kanal-Abdeckung, Übergangsabdeckprofil für Installationskanal, Übergangskanal, Übergangsstück, Übergangsstück für Installationskanal, Zubehör für Installationskanal |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,24* | € 14,54* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 10,34* | € 14,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,65* | € 15,11* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,75* | € 15,25* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,85* | € 15,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|