Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager L23207035 Endstück (B x H) 230 mm x 190 mm 1 St. Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814551-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     L23207035
EAN/GTIN:
     4012740283847
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Rangierkanäle
Hager L23207035 Endstück (B x H) 230 mm x 190 mm 1 St. Grau

Hager L23207035 Endstück Paar kaschierend PS zu RK230x190 lichtgrau

Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 230x190 lichtgrau. Endkappen für links und rechts, aufsteckbar für Rangierkanalprofil.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 230 mm x 190 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000866
Produkt-Art:
Endstück
Weitere Suchbegriffe: rangierkanäle hager, abdeckung hager, rangierkanal grau, Hager, L23207035, Kabelschacht, kabelkanal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,78*
€ 23,37*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 17,07*
€ 23,59*
€ 5,46*
ab € 17,24*
€ 23,77*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 17,36*
€ 24,10*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 24,57*
€ 34,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
L22367030
ab € 10,58*
Ähnlich
Hager
L22367035
ab € 10,66*
Ähnlich
Hager
L22369010
ab € 10,26*
Ähnlich
Hager
L22357035
ab € 12,54*
Ähnlich
Hager
L22357030
ab € 12,56*
Ähnlich
Hager
L22397030
ab € 14,49*
Ähnlich
Hager
L23207030
ab € 17,01*
Ähnlich
Hager
L22359010
ab € 12,66*
Ähnlich
Hager
L22397035
ab € 13,35*
Ähnlich
Hager
L22399010
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.