Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOP-Nagelschelle 14-17mm 1568


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2606004
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-1568
EAN/GTIN:
     4011126038323
Suchbegriffe:
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen
TOP-Nagelschelle, ohne Nagel, die Befestigung erfolgt mittels separat zu bestellendem Stahlnagel Ø 2 mm, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L: 16,5 x 12 x 33 mm für Kabel-Ø: 14 - 17 mm geeignete Stahlnägel: 662/.. und 662V/.. Werkstoff: PE (Polyethylen) Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Form: rund, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Nagel: false, Nagellänge: 33 mm, Gehärteter Stahlnagel: true, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Durchmesser: 14...17 mm, Breite der Öffnung: 16,5 mm, Höhe der Öffnung: 11 mm, Nageldurchmesser: 2 mm, Rohrarretierung: false, Transparent: false, Doppelschelle: false Maße Ø (mm): 14-17
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
1568
Ident Code:
2-1568
Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0512*
€ 0,0771*
Lager 5497
nicht lagernd
100
€ 4,98*
ab € 0,0538*
€ 0,0795*
100
€ 5,00*
ab € 0,0574*
€ 0,0845*
100
€ 3,90*
ab € 0,0652*
€ 0,0953*
1
€ 5,95*
ab € 0,06037*
€ 0,09927*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,02591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0636*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0142*
Ähnlich
HKL
ab € 0,01107*
Ähnlich
HKL
ab € 0,01184*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.