Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle m.Nagel Ø3-5mm lgr 2x20mm Kst Mit Nagel 2721/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nagelschelle m.Nagel Ø3-5mm lgr 2x20mm Kst Mit Nagel
Nagelschelle m.Nagel Ø3-5mm lgr 2x20mm Kst Mit Nagel
Artikel-Nr.:
     262-B172E15
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126038712
Suchbegriffe:
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen
Nagelschelle m.Nagel Ø3-5mm lgr 2x20mm Kst Mit Nagel 2721/20
Weitere Informationen:
Breite der Öffnung:
2.3 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
3 - 5 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Höhe der Öffnung:
3 mm
Mit Nagel:
ja
Nageldurchmesser:
2 mm mm
Nagellänge:
20 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0404*
€ 0,0618*
100
€ 5,00*
ab € 0,0442*
€ 0,0664*
100
€ 3,90*
ab € 0,0501*
€ 0,0752*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,0464*
€ 0,0802*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,0954*
€ 0,1648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0718*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0928*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02728*
Ähnlich
Kleinhuis
550307
ab € 0,063*
Ähnlich
Kleinhuis
550304
ab € 0,0282*
Ähnlich
Kleinhuis
550303
ab € 0,02718*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.