Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle m.Nagel Ø14-17mm lgr 2x40mm Kst Mit Nagel 2725/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BI-Krallenschelle gr 2725/40
BI-Krallenschelle gr 2725/40
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B172E33
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126038545
Suchbegriffe:
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen
Nagelschelle m.Nagel Ø14-17mm lgr 2x40mm Kst Mit Nagel 2725/40
Weitere Informationen:
Breite der Öffnung:
9 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
14 - 17 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Höhe der Öffnung:
12.6 mm
Mit Nagel:
ja
Nageldurchmesser:
2 mm mm
Nagellänge:
40 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0931*
€ 0,1333*
4 Tage
1000
100
€ 6,95*
ab € 0,0935*
€ 0,1335*
100
€ 5,46*
ab € 0,0986*
€ 0,1395*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1026*
€ 0,1456*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,23834*
€ 0,38834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38834*
€ 0,46212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32834*
€ 0,39072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29834*
€ 0,35502
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28834*
€ 0,34312
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23834*
€ 0,28362
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
2-2724/30
ab € 0,0633*
Ähnlich
Sonepar
0421213
ab € 0,02698*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0717*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0405*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0279*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02718*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.