Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle m.Nagel Ø7-12mm lgr 2x35mm Kst Mit Nagel 2723/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B172E25
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126038668
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen
Nagelschelle m.Nagel Ø7-12mm lgr 2x35mm Kst Mit Nagel 2723/35
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Nagel
Befestigungstiefe:
25 mm
Breite der Öffnung:
6.6 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
7 - 12 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Höhe der Öffnung:
5 mm
Mit Nagel:
ja
Nageldurchmesser:
2 mm mm
Nagellänge:
35 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,02698*
€ 0,04338*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0321*
€ 0,048*
4 Tage
2700
100
€ 6,95*
ab € 0,0322*
€ 0,0482*
100
€ 5,00*
ab € 0,0336*
€ 0,0503*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,04184*
€ 0,06664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,06664*
€ 0,0793
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,06394*
€ 0,07609
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,06174*
€ 0,07347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05764*
€ 0,06859
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05504*
€ 0,0655
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,04184*
€ 0,04979
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,07*
Ähnlich
HKL
ab € 0,092*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0407*
Ähnlich
Kleinhuis
550307
ab € 0,0629*
Ähnlich
Kleinhuis
550304
ab € 0,0282*
Ähnlich
Kleinhuis
550303
ab € 0,02718*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.