Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle m.Nagel Ø10-14mm lgr 2x40mm Kst Mit Nagel 2724/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B172E32
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126038569
Suchbegriffe:
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen
Nagelschelle m.Nagel Ø10-14mm lgr 2x40mm Kst Mit Nagel 2724/40
Weitere Informationen:
Breite der Öffnung:
7 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
10 - 14 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Höhe der Öffnung:
9.6 mm
Mit Nagel:
ja
Nageldurchmesser:
2 mm mm
Nagellänge:
40 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0718*
€ 0,1048*
4 Tage
300
100
€ 6,95*
ab € 0,0718*
€ 0,105*
100
€ 5,00*
ab € 0,0731*
€ 0,1069*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,07696*
€ 0,11196*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,08423*
€ 0,14133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,14133*
€ 0,16818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,12663*
€ 0,15069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,12143*
€ 0,1445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11253*
€ 0,13391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10893*
€ 0,12963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08423*
€ 0,10023
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0928*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0404*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02728*
Ähnlich
Kleinhuis
550307
ab € 0,063*
Ähnlich
Kleinhuis
550304
ab € 0,0282*
Ähnlich
Kleinhuis
550303
ab € 0,02718*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.