Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschelle mit Stahlnagel 6/25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-15976665
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     6/25W
EAN/GTIN:
     4011126040265
Suchbegriffe:
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen

Rundschelle mit Stahlnagel 6/25W

Rundschelle, mit vormontiertem Nagel, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 8 x 7 x 13,5 mm für Kabel-Ø : 6 mm Anzahl der Leitungen : 1 Nagellänge NL : 25 mm für Nagel-Ø : 2 mm Werkstoff : PE (Polyethylen) Werkstoff Nagel : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : hellelfenbein RAL : 1015 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
6 mm
Breite der Öffnung:
6 mm
Höhe der Öffnung:
6 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,02543*
€ 0,03833*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0324*
€ 0,0495*
100
€ 5,00*
ab € 0,0337*
€ 0,0505*
1
€ 5,95*
ab € 0,03125*
€ 0,05195*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0381*
€ 0,057*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0885*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0848*
Ähnlich
HKL
4011126040760
ab € 0,08959*
Ähnlich
HKL
ab € 0,10444*
Ähnlich
HKL
ab € 0,10444*
Ähnlich
HKL
ab € 0,10444*
Ähnlich
HKL
ab € 0,10444*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1043*
Ähnlich
HKL
ab € 0,10444*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02533*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0475*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0474*
Ähnlich
HKL
ab € 0,05813*
Ähnlich
HKL
ab € 0,05833*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02523*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.