Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschelle mit Stahlnagel 6/25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15976665
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     6/25W
EAN/GTIN:
     4011126040265
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen

Rundschelle mit Stahlnagel 6/25W

Rundschelle, mit vormontiertem Nagel, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 8 x 7 x 13,5 mm für Kabel-Ø : 6 mm Anzahl der Leitungen : 1 Nagellänge NL : 25 mm für Nagel-Ø : 2 mm Werkstoff : PE (Polyethylen) Werkstoff Nagel : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : hellelfenbein RAL : 1015 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
6 mm
Breite der Öffnung:
6 mm
Höhe der Öffnung:
6 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Befestigungsart:
Nagel
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,02693*
€ 0,03903*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0342*
€ 0,0492*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0354*
€ 0,051*
1
€ 5,95*
ab € 0,03305*
€ 0,05265*
100
€ 3,90*
ab € 0,0401*
€ 0,0575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0875*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0856*
Ähnlich
HKL
4011126040760
ab € 0,09299*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1003*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1004*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1004*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1038*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1048*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1048*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02693*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0512*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0513*
Ähnlich
HKL
ab € 0,06073*
Ähnlich
HKL
ab € 0,06083*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02703*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.