Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle m.Nagel Ø9mm helfenbein Kst 2x35mm Mit Nagel hellelfenbein 9/35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B172I45
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126040036
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen
Nagelschelle m.Nagel Ø9mm helfenbein Kst 2x35mm Mit Nagel hellelfenbein 9/35W
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Nagel
Befestigungstiefe:
23.5 mm
Breite der Öffnung:
9 mm
Farbe:
hellelfenbein
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
9 - 9 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Höhe der Öffnung:
9 mm
Mit Nagel:
ja
Nageldurchmesser:
2 mm mm
Nagellänge:
35 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,00*
ab € 0,03381*
€ 0,04531*
1000
€ 3,90*
ab € 0,03484*
€ 0,04674*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,0331*
€ 0,0585*
7 Tage
unbekannt
1000
€ 5,50*
ab € 0,0448*
€ 0,0592*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1383*
€ 0,2433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0866*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0845*
Ähnlich
HKL
4011126040760
ab € 0,08929*
Ähnlich
HKL
ab € 0,098*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0976*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0976*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1028*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1028*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1028*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02553*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02543*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0493*
Ähnlich
HKL
ab € 0,049*
Ähnlich
HKL
ab € 0,05843*
Ähnlich
HKL
ab € 0,05843*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.