Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschelle 9/35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-65976524
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     9/35W
EAN/GTIN:
     4011126040036
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen

Rundschelle 9/35W

Rundschelle, mit vormontiertem Nagel, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 11,5 x 9,5 x 17,5 mm für Kabel-Ø : 9 mm Anzahl der Leitungen : 1 Nagellänge NL : 35 mm für Nagel-Ø : 2 mm Werkstoff : PE (Polyethylen) Werkstoff Nagel : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : hellelfenbein RAL : 1015 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
9 mm
Breite der Öffnung:
9 mm
Höhe der Öffnung:
9 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
35 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
€ 5,00*
ab € 0,03381*
€ 0,04531*
1000
€ 3,90*
ab € 0,03484*
€ 0,04674*
1
€ 5,95*
ab € 0,0331*
€ 0,0585*
7 Tage
unbekannt
1000
€ 5,50*
ab € 0,0448*
€ 0,0592*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,1383*
€ 0,2433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04531*
€ 0,05392
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03381*
€ 0,04023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 45,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0866*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0845*
Ähnlich
HKL
4011126040760
ab € 0,08929*
Ähnlich
HKL
ab € 0,098*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0976*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0976*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1028*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1028*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1028*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02553*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02543*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0493*
Ähnlich
HKL
ab € 0,049*
Ähnlich
HKL
ab € 0,05843*
Ähnlich
HKL
ab € 0,05843*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.