Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter 24VDC 47Va-a 550Va-e 10kA Basiselem Ableiterüberwachung BXTML4BDHF24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B187B20
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     920375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Kombiableiter 24VDC 47Va-a 550Va-e 10kA Basiselem Ableiterüberwachung BXTML4BDHF24
Weitere Informationen:
Ableiterüberwachung:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Baubreite:
12 mm
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Erdung über:
Hutschiene
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Grenzfrequenz:
100 MHz
Höchste Dauerspannung AC:
23.3 V
Höchste Dauerspannung DC:
33 V
Montageart:
auf Basiselement
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA kA
Nennlaststrom:
1 A A
Nennspannung AC:
0 - 0 V
Nennspannung DC:
24 - 24 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel Ader/Ader:
47 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
550 V V
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka, B-C Kombination, C Ableiter, Datenleitungsschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Grob-, Feinschutz, Klasse C Ableiter, Kombiableiter, Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik, Kombiableiter mit Ex-Ausführung, Mittel-, Feinschutz, Mittelschutz, MSR-Schutz, Überspannungsschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
97
€ 6,90*
ab € 141,45*
€ 141,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 129,09*
€ 154,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,26*
€ 157,35*
Frei Haus
ab € 132,65*
€ 159,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,46*
€ 160,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
926304
ab € 23,86*
Zubehör
Dehn
920300
ab € 19,37*
Zubehör
Dehn
920398
ab € 7,90*
Zubehör
Dehn
910695
ab € 195,77*
Zubehör
Dehn
910696
ab € 138,97*
Zubehör
Dehn
920395
ab € 5,93*
Zubehör
Dehn
920308
ab € 9,43*
Zubehör
Dehn
910652
ab € 61,36*
Zubehör
Dehn
910655
ab € 409,40*
Zubehör
Dehn
910653
ab € 594,50*
Zubehör
Dehn
920309
ab € 74,04*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 107,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.