Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 6-8mm lgr hfr geschl 1485M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B193D81
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126366822
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabeleinsteckstutzen hkl
würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP54 6-8mm lgr hfr geschl 1485M16
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
6 - 8 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
0 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1669*
€ 0,2369*
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,17723*
€ 0,24723*
1
€ 5,46*
ab € 0,143*
€ 0,257*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,15103*
€ 0,27103*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1606*
€ 0,2844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27103*
€ 0,32253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,22503*
€ 0,26779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21603*
€ 0,25708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19503*
€ 0,23209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18403*
€ 0,219
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15103*
€ 0,17973
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,133*
Ähnlich
HKL
4011126366860
ab € 0,2528*
Ähnlich
HKL
ab € 0,25*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4323*
Ähnlich
HKL
ab € 1,878*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,10385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.