Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 11-17mm lgr hfr geschl 1485M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B193D83
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126366853
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabeleinsteckstutzen hkl
würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP54 11-17mm lgr hfr geschl 1485M25
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
11 - 17 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
0 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,13936*
€ 0,20936*
1
€ 5,46*
ab € 0,133*
€ 0,235*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,1842*
€ 0,2642*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,16996*
€ 0,28996*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1791*
€ 0,3134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28996*
€ 0,34505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24996*
€ 0,29745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23996*
€ 0,28555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21996*
€ 0,26175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19996*
€ 0,23795
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16996*
€ 0,20225
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126366860
ab € 0,2528*
Ähnlich
HKL
ab € 0,25*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4323*
Ähnlich
HKL
ab € 1,878*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,10385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.