Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Würgenippel
>
Artikel
Kabeleinsteckstutzen IP54 16-22mm lgr hfr geschl 1485M32
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B193D84
Hersteller:
HKL
Herst.-Nr.:
4011126366860
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabeleinsteckstutzen hkl
würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP54 16-22mm lgr hfr geschl 1485M32
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
16 - 22 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
0 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
HKL PG104: Kunststoffverschraub./
Weitere Suchbegriffe:
Dichtungsnippel
,
Dichtungsstopfen
,
Druckausgleichstülle
,
Einschraubnippel
,
Einschub
,
Einschubstopfen
,
Einsteckdichtung
,
Einsteckstutzen
,
Kabeleinführungsstutzen
,
Kabelstutzen
,
Kabeltülle
,
Kanaladapter
,
Kunststoffnippel
,
Rohrstutzen
,
Steckstutzen
,
Verschlussstopfen
,
Würgestopfen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2528*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4728*
€ 0,56263
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3628*
€ 0,43173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3228*
€ 0,38413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3128*
€ 0,37223
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2528*
€ 0,30083
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabeleinsteckstutzen IP54 11-17mm lgr hfr geschl 1485M25
HKL
ab € 0,133*
Ähnlich
Kabeleinsteckstutzen IP54 19-25mm lgr hfr geschl 1485M40
HKL
ab € 0,25*
Ähnlich
Kabeleinsteckstutzen IP54 22-35mm lgr hfr geschl 1485M50
HKL
ab € 1,4323*
Ähnlich
Kabeleinsteckstutzen IP54 24-43mm lgr hfr geschl 1485M63
HKL
ab € 1,878*
Ähnlich
Kabeleinsteckstutzen IP54 4-6mm lgr hfr geschl 1485M12
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
Kabeleinsteckstutzen IP54 6-8mm lgr hfr geschl 1485M16
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
Kabeleinsteckstutzen IP54 8-12mm lgr hfr geschl 1485M20
HKL
ab € 0,10385*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen