Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 8-12mm lgr hfr geschl 1485M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B193D82
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126366839
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabeleinsteckstutzen hkl
würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP54 8-12mm lgr hfr geschl 1485M20
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
8 - 12 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
0 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,10385*
€ 0,15185*
1
€ 5,46*
ab € 0,112*
€ 0,198*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,17*
€ 0,24*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,16385*
€ 0,28385*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1652*
€ 0,2891*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28385*
€ 0,33778
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23385*
€ 0,27828
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22385*
€ 0,26638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20385*
€ 0,24258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19385*
€ 0,23068
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16385*
€ 0,19498
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,133*
Ähnlich
HKL
4011126366860
ab € 0,2528*
Ähnlich
HKL
ab € 0,25*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4323*
Ähnlich
HKL
ab € 1,878*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
Ähnlich
HKL
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.