Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Pg16 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2466368
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     420/16
EAN/GTIN:
     4011126015324
Suchbegriffe:
DIN 46320
DIN 46320 Mutter
DIN 46320 Sechskantmutter
Mutter DIN 46320
Sechskantmutter nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430. Nenngröße: Pg 16 Höhe: 3 mm Schlüsselweite: 26 mm Werkstoff: Messing, vernickelt Ausführung: Mutter, Schraubsystem: Außensechskant, Außendurchmesser: 29 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 3 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Schlüsselweite: 26 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: PG, Werkstoff: Messing, Gewindesteigung: 1,41 mm, mit Flansch: false, mit Nylonring: false, Selbstsichernd: false, Schweißbar: false, Linksgewinde: false Größe: Pg 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
420/16
Ident Code:
2-420/16
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 46320, Gegenmutter, Kontermutter, Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1619*
€ 0,2219*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1938*
€ 0,2738*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,168*
€ 0,2904*
4 Tage
268
1
€ 6,95*
ab € 0,1696*
€ 0,292*
1
€ 5,00*
ab € 0,19*
€ 0,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2738*
€ 0,32582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2438*
€ 0,29012
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1938*
€ 0,23062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1446*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1508*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2436*
Ähnlich
HKL
4011126015300
ab € 1,53674*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8542*
Ähnlich
HKL
ab € 1,5321*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9463*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1237*
Ähnlich
HKL
4011126015270
ab € 0,44078*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.