Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Verschlussschraube, Pg 13,5, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-40055606
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126024401
EAN/GTIN:
     4011126024401
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschraube nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Nenngröße : Pg 13,5 Anschlussgewindelänge : 6 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Werkstoff : Polyamid Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 514GFK/13, 514GFK13, 4011126024401, Verschlussschraube, Blindstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschlussstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen, Zubehör für Kabelverschraubung, 0304756, 304756
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1441*
€ 0,2041*
100
€ 5,00*
ab € 0,2568*
€ 0,3468*
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2677*
€ 0,3677*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3569*
€ 0,4869*
1
€ 5,95*
ab € 0,45494*
€ 0,78494*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3677*
€ 0,43756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3377*
€ 0,40186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3277*
€ 0,38996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2677*
€ 0,31856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1441*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1482*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2001*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3632*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8318*
Ähnlich
HKL
4011126024340
ab € 3,51828*
Ähnlich
HKL
ab € 3,06517*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1285*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.