Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø16mm 5-10mm lgr hfr offen WNIM16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø16mm 5-10mm lgr hfr offen
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø16mm 5-10mm lgr hfr offen
Artikel-Nr.:
     262-B196C77
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     21341601
EAN/GTIN:
     4013902013708
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø16mm 5-10mm lgr hfr offen WNIM16
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
5 - 10 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
1 - 8 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
16 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1631*
€ 0,2331*
1
€ 5,00*
ab € 0,132*
€ 0,251*
1 Tag
9
1
€ 4,98*
ab € 0,1338*
€ 0,2528*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,13683*
€ 0,26083*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,1372*
€ 0,2612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26083*
€ 0,31039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,20483*
€ 0,24375
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19783*
€ 0,23542
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17783*
€ 0,21162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16883*
€ 0,20091
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13683*
€ 0,16283
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
21342001
ab € 0,133*
Ähnlich
Spelsberg
21342501
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.