Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel M16x1,5 metrisch m.Loch Dichtbereich 5-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2459143
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     WNIM16
EAN/GTIN:
     4013902013708
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Würgenippel, IP54, M_ x 1,5mm, mit offener Dichtungsmembran, grau, Dichtbereich 5-10mm, Gewindelänge 9mm Abmessungen: 19,8 x 19,8 x 17mm Farbe: grau, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 7035, mit Zugentlastung: false, Werkstoff: Kunststoff, Dichtbereich: 5...10 mm, Nenndurchmesser: 16 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Wandstärke: 1...8 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
WNIM16
Ident Code:
21341601
Weitere Suchbegriffe: Schieber, Kanaleinführung, Kabel-/Rohrschieber, Einführung, Leitungseinführungsschieber
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,136*
€ 0,233*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1631*
€ 0,2331*
1 Tag
49
1
€ 4,98*
ab € 0,1368*
€ 0,2348*
1
€ 5,95*
ab € 0,14083*
€ 0,24183*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,1412*
€ 0,2422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2422*
€ 0,28822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2082*
€ 0,24776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1992*
€ 0,23705
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1792*
€ 0,21325
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
21342001
ab € 0,135*
Ähnlich
Spelsberg
21342501
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.