Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel gr,IP54 WNI M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Würgenippel, lichtgrau, Schutzart IP54
Würgenippel, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     3517I-15938567
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     21341601
EAN/GTIN:
     4013902013708
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel

Würgenippel gr,IP54 WNI M16

Würgenippel, IP54, M_ x 1,5mm, mit offener Dichtungsmembran, grau, Dichtbereich 5-10mm, Gewindelänge 9mm
Abmessungen: 19,8 x 19,8 x 17mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
offen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
5..10 mm
Für Wandstärke:
1..8 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,136*
€ 0,233*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1631*
€ 0,2331*
2 Tage
49
1
€ 4,98*
ab € 0,1368*
€ 0,2348*
1
€ 5,95*
ab € 0,14083*
€ 0,24183*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,1412*
€ 0,2422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,233*
€ 0,277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
21342001
ab € 0,135*
Ähnlich
Spelsberg
21342501
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.