Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg WNI M16 Würgenippel grau Membran geöffnet IP54 21341601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Würgenippel, lichtgrau, Schutzart IP54
Würgenippel, lichtgrau, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     986-0136062
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     21341601
EAN/GTIN:
     4013902013708
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Würgenippel, IP54, M_ x 1,5mm, mit offener Dichtungsmembran, grau, Dichtbereich 5-10mm, Gewindelänge 9mm
Abmessungen: 19,8 x 19,8 x 17mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,136*
€ 0,233*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1631*
€ 0,2331*
2 Tage
49
1
€ 4,98*
ab € 0,1368*
€ 0,2348*
1
€ 5,95*
ab € 0,14083*
€ 0,24183*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,1412*
€ 0,2422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2331*
€ 0,27739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2031*
€ 0,24169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1931*
€ 0,22979
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1631*
€ 0,19409
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
21342001
ab € 0,135*
Ähnlich
Spelsberg
21342501
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.