Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel M16x1,5 metrisch m.Loch Dichtbereich 5-10mm WNIM16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2459143
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     21341601
EAN/GTIN:
     4013902013708
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Würgenippel, IP54, M_ x 1,5mm, mit offener Dichtungsmembran, grau, Dichtbereich 5-10mm, Gewindelänge 9mm Abmessungen: 19,8 x 19,8 x 17mm Farbe: grau, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 7035, mit Zugentlastung: false, Werkstoff: Kunststoff, Dichtbereich: 5...10 mm, Nenndurchmesser: 16 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Wandstärke: 1...8 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
WNIM16
Ident Code:
21341601
Weitere Suchbegriffe: Schieber, Kanaleinführung, Kabel-/ Rohrschieber, Einführung, Leitungseinführungsschieber
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1631*
€ 0,2331*
1
€ 5,00*
ab € 0,132*
€ 0,251*
Lager 5497
9
1
€ 4,98*
ab € 0,1338*
€ 0,2528*
1
€ 5,95*
ab € 0,13683*
€ 0,26083*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,1372*
€ 0,2612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2528*
€ 0,30083
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1988*
€ 0,23657
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1728*
€ 0,20563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1648*
€ 0,19611
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
21342001
ab € 0,133*
Ähnlich
Spelsberg
21342501
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.