Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme 65A 16qmm 512mm B10,7mm Flachschiene K96A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenklemme 65A 16qmm 512mm B10,7mm Flachschiene
Sammelschienenklemme 65A 16qmm 512mm B10,7mm Flachschiene
Artikel-Nr.:
     262-B214A35
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K96A
EAN/GTIN:
     4010330710681
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Sammelschienenverbinder
Sammelschienenklemme 65A 16qmm 512mm B10,7mm Flachschiene K96A
Weitere Informationen:
Breite der Klemme:
10.7 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
65 A
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Sammelschienenbreite:
12 - 12 mm
Sammelschienendicke:
5 - 5 mm
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme hager 16qmm, leiteranschlussklemmen 16qmm, leiteranschlussklemme 5mm, Abzweigklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
470
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,28*
2 Tage
302
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,31*
3 Tage
327
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,88*
€ 1,31*
3 Tage
322
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,31*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K96C
ab € 1,39*
Ähnlich
Hager
K96D
ab € 2,95*
Ähnlich
Hager
K96F
ab € 3,33*
Ähnlich
Hager
K96H
ab € 4,67*
Ähnlich
Hager
K96K
ab € 17,14*
Ähnlich
Hager
K96M
ab € 4,32*
Ähnlich
Hager
K96N
ab € 8,04*
Ähnlich
Hager
ZM11C
ab € 4,68*
Ähnlich
Hager
ZM12C
ab € 9,40*
Ähnlich
Hager
ZM13C
ab € 13,47*
Ähnlich
Hager
ZM14C
ab € 18,07*
Ähnlich
Hager
ZM15C
ab € 22,57*
Ähnlich
Hager
ZM22C
ab € 24,72*
Ähnlich
Hager
ZM24C
ab € 49,25*
Ähnlich
Hager
ZM25C
ab € 61,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.