Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme 175A 70qmm B22,3mm 5-1012mm Flachschiene K96F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenklemme 175A 70qmm B22,3mm 5-1012mm Flachschiene
Sammelschienenklemme 175A 70qmm B22,3mm 5-1012mm Flachschiene
Artikel-Nr.:
     262-B214A40
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K96F
EAN/GTIN:
     4010330710735
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme 175A 70qmm B22,3mm 5-1012mm Flachschiene K96F
Weitere Informationen:
Breite der Klemme:
22.3 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
175 A
Max. Leiterquerschnitt:
70 mm²
Sammelschienenbreite:
12 - 12 mm
Sammelschienendicke:
5 - 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenklemme, Sammelschienenverbinder, leiteranschlussklemme 5mm, sammelschienenklemme, sammelschienenklemme hager, Abzweigklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 4,98*
ab € 3,33*
€ 4,85*
5 Tage
37
€ 5,80*
ab € 3,36*
€ 4,89*
€ 5,46*
ab € 3,37*
€ 4,91*
5 Tage
8
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 4,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,54*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
K96A
ab € 0,86*
Ähnlich
Hager
K96C
ab € 1,39*
Ähnlich
Hager
K96D
ab € 2,95*
Ähnlich
Hager
K96H
ab € 4,67*
Ähnlich
Hager
K96K
ab € 17,14*
Ähnlich
Hager
K96M
ab € 4,32*
Ähnlich
Hager
K96N
ab € 8,04*
Ähnlich
Hager
ZM11C
ab € 4,68*
Ähnlich
Hager
ZM12C
ab € 9,40*
Ähnlich
Hager
ZM13C
ab € 13,47*
Ähnlich
Hager
ZM14C
ab € 18,07*
Ähnlich
Hager
ZM15C
ab € 22,57*
Ähnlich
Hager
ZM22C
ab € 24,72*
Ähnlich
Hager
ZM24C
ab € 49,25*
Ähnlich
Hager
ZM25C
ab € 61,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.