Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
Lichterkette
>
Partylichterkette
>
Artikel
LED-Lichtband 9,6Wm ws 3100K 120Stkm IP20 LED nicht austauschbar 5000mm DC 15292003
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B239J86
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
15292003
EAN/GTIN:
4251433922612
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 9,6Wm ws 3100K 120Stkm IP20 LED nicht austauschbar 5000mm DC 15292003
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbtemperatur:
3100 - 3100 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Kleinster Biegeradius:
0 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
9.6 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom je Meter:
980 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
5000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Max. Systemleistung:
48 W
Mit Anschlussset:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
LED Treiber
,
LED-Konverter
,
LED-Netzteil
,
Partylichterkette
,
brumberg leuchten led treiber
,
led treiber
,
led streifen 3000k
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 68,55*
€ 68,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,82*
€ 72,12*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,12*
€ 72,47*
Lager 721
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 61,24*
€ 77,32*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 61,64*
€ 77,80*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg 18152000 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,82*
Zubehör
Brumberg 18154000 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,89*
Zubehör
Brumberg 18162000 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,85*
Zubehör
Brumberg 18164000 Beleuchtungs-Zubehör Anschlussmodul
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,71*
Zubehör
Brumberg 53600070 Lichtmontage & Zubehör Profil
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,78*
Zubehör
Brumberg 53600260 Lichtmontage & Zubehör Profil
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,73*
Zubehör
Brumberg QUALITYFLEX ONE
Brumberg Leuchten
15891260
ab € 34,24*
Zubehör
Alu-Abdeckprofil 2000mm schwarz 53756080
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,53*
Zubehör
Alu-Abdeckprofil 2000mm silber 53756260
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,23*
Zubehör
Alu-Abdeckprofil 2000mm weiss 53756070
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,75*
Zubehör
Alu-Flügel-Profil 24 x 7mm 2000mm Alu-eloxiert 53651260
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 13,03*
Zubehör
Alu-Flügel-Profil 24 x 7mm 2000mm weiss 53651070
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,45*
Zubehör
Anbau-Eckprofil 2000x24x19,4mm 53385262
Brumberg Leuchten
53385262
ab € 9,82*
Zubehör
Anbauprofil 2000mm 53605260
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 19,71*
Zubehör
Brumberg 17502000 LED-Dimmer 120W 24V dimmbar
Brumberg Leuchten
17502000
ab € 54,20*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen