Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatengehäuse AP 4x12TE Kst IP65 REG 300x600x185mm ET93mm MI1444


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatengehäuse AP 4x12TE Kst IP65 REG 300x600x185mm ET93mm
Automatengehäuse AP 4x12TE Kst IP65 REG 300x600x185mm ET93mm
Artikel-Nr.:
     262-B247D76
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000609
EAN/GTIN:
     4012591656098
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Automatengehäuse AP 4x12TE Kst IP65 REG 300x600x185mm ET93mm MI1444
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
4
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
300 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbautiefe:
93 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
600 mm mm
Innentiefe:
146 mm
Montageart:
Aufputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
185 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Unterputzverteiler, hensel kleinverteiler ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse hensel, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 379,61*
€ 433,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 384,91*
€ 437,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 383,76*
€ 437,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 391,26*
€ 444,61*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 395,30*
€ 447,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,33*
€ 515,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,03*
€ 505,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,37*
€ 491,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,95*
€ 471,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,61*
€ 451,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,02*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,69*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,48*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,97*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,95*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 1,30*
Zubehör
Hensel
2000331
ab € 1,70*
Zubehör
Hensel
2600137
ab € 17,19*
Zubehör
Hensel
4012591102113
ab € 7,44*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,40*
Zubehör
Hensel
A037122
ab € 18,15*
Zubehör
Hensel
4012591510116
ab € 2,50*
Zubehör
Hensel
4012591651345
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
4012591771869
ab € 0,3528*
Zubehör
Hensel
4012591117803
ab € 29,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.