Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Unterputzverteiler
>
Artikel
Automatengehäuse AP 4x12TE Kst IP65 REG 300x600x170mm ET93mm MI1448
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B247D77
Hersteller:
Hensel
Herst.-Nr.:
2000610
EAN/GTIN:
4012591656104
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Automatengehäuse AP 4x12TE Kst IP65 REG 300x600x170mm ET93mm MI1448
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
4
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Schließung:
Druckknopf
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
300 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
216 mm
Einbauhöhe:
93 mm
Einbautiefe:
93 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
600 mm mm
Innentiefe:
146 mm
Montageart:
Aufputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Signaldurchlassende Tür:
ja
Tiefe:
170 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Hensel RG 020: Mi-Verteiler bis 630A
Weitere Suchbegriffe:
Leergehäuse
,
Sicherungsgehäuse
,
Sicherungskasten
,
Unterputzverteiler
,
hensel automatengehäuse 4 reihig
,
automatengehäuse hensel
,
automatengehäuse 4 reihig
,
Anreihverteiler
,
Aufputz-Haubenverteiler
,
Automateneinbaueinheit
,
Automatengehäuse für Kanaleinbau
,
Automatengehäuse-/schrank
,
Automatenkasten
,
Automatenschrank
,
Feldverteiler
,
Gehäuse
,
Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal
,
Geräteanbaueinheit für Installationskanal
,
Grundverteiler
,
Haubenverteiler
,
Hohlwandverteiler
,
Installationskleinverteiler
,
Installationsverteiler
,
Kleinstverteiler
,
Kleinverteiler-Kombination
,
Klemmenabdeckung
,
Komplettschrank
,
Leergehäuse für RCD-Schalter
,
Leerschrank
,
RCD-Schalter-Gehäuse
,
Schrank
,
Sicherungsabzweigkasten
,
Stromkreisverteiler
,
Unterputz-Kleinstverteiler
,
Unterputz-Kleinverteiler
,
UP-Verteiler
,
Verteiler
,
Verteilerschrank
,
Wandschrank
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 258,21*
€ 300,12*
Lager 1886
4 Tage
15
€ 6,40*
ab € 261,00*
€ 303,08*
Lager 4981
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 265,40*
€ 308,05*
Lager 5497
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 267,11*
€ 309,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 267,46*
€ 310,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,12*
€ 357,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,35*
€ 353,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,30*
€ 339,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,22*
€ 332,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,21*
€ 307,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel AKM 25 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Hensel
AKM 25
ab € 2,19*
Zubehör
Hensel ASM 20 Kabelverschraubung Beige Polyamid
Hensel
ASM 20
ab € 2,04*
Zubehör
Hensel EDK 25
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel MI AL 40 Montage-Kit
Hensel
MI AL 40
ab € 9,48*
Zubehör
Hensel Mi FM 25
Hensel
MI FM 25
ab € 13,97*
Zubehör
10er Pack Hensel STM 25 Stufenstutzen Plattenstärke (max.) 4mm Lichtgrau 1St./Pack
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
3er Pack Hensel 4012591658191 Deckelschloss 1St./Pack
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Druckausgleichselement; Gewinde: M40
Hensel
36001041
ab € 6,94*
Zubehör
Hensel 2000023 Plombierkappe Kunststoff Rot 1 St.
Hensel
2000023
ab € 1,29*
Zubehör
Hensel 2000331 Abdeckstreifen 1 St.
Hensel
2000331
ab € 1,71*
Zubehör
Hensel 2600137 Hauptleitungsabzweigklemme 3-farbig 5polig Leiter-Typ = L, N, PE
Hensel
2600137
ab € 17,20*
Zubehör
Hensel 4012591102113 Deckelscharnier
Hensel
4012591102113
ab € 7,44*
Zubehör
Hensel 4012591102809 Belüftungsstopfen mit Gegenmutter, mit Zugentlastung, schlagfest Kunststoff Lichtgrau 1St.
Hensel
4012591102809
ab € 11,38*
Zubehör
Hensel 4012591508816 Abzweigklemme Schrauben 1St.
Hensel
A037122
ab € 18,37*
Zubehör
Hensel 4012591510116 Abdeckstreifen Kunststoff Grau
Hensel
4012591510116
ab € 2,52*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen