Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mi-Automatengehäuse 48 TE MI1448


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2820198
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     2000610
EAN/GTIN:
     4012591656104
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Gehäuse für den Bau von Energie- Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Automatengehäuse mit 48 Teilungseinheiten zum Einbau von Reiheneinbaugeräten nach DIN 43880. Mit PE- und N-Klemmen für Kupferleiter. N trennbar für unterschiedliche Potenziale. Mit Abdeckstreifen zum Verschließen von nicht benutzten Geräteausschnitten und Beschriftungsstreifen für die Stromkreiskennzeichnung. Transparenter Deckel, Deckelverschlüsse für Handbetätigung. Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Breite: 300 mm, Höhe: 600 mm, Tiefe: 170 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 93 mm, Anzahl der Reihen: 4, Art der Abdeckung: Deckel, EMV- Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 146 mm, DIN- Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen * (mm²): 25 **: 28 *** (mm): 4x216
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hensel, Gustav GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
MI1448
Ident Code:
2000610
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Sicherungsgehäuse, Sicherungskasten, Unterputzverteiler, hensel automatengehäuse 4 reihig, automatengehäuse hensel, automatengehäuse 4 reihig, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 258,21*
€ 300,12*
4 Tage
15
€ 6,40*
ab € 261,00*
€ 303,08*
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 265,40*
€ 308,05*
Lager 5497
4
Frei Haus
ab € 267,11*
€ 309,11*
Frei Haus
ab € 267,46*
€ 310,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,11*
€ 367,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,29*
€ 364,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,90*
€ 349,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,60*
€ 342,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,11*
€ 317,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,19*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,04*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,48*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,97*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,94*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 1,29*
Zubehör
Hensel
2000331
ab € 1,71*
Zubehör
Hensel
2600137
ab € 17,20*
Zubehör
Hensel
4012591102113
ab € 7,44*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,38*
Zubehör
Hensel
A037122
ab € 18,37*
Zubehör
Hensel
4012591510116
ab € 2,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.