Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter UP IP20 1f 6AX D613


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter UP IP20 1f 6AX
Wippschalter UP IP20 1f 6AX
Artikel-Nr.:
     262-B316A03
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00112311
EAN/GTIN:
     4010105112313
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
Wippentaster
Wipptaster
Wippschalter UP IP20 1f 6AX D613
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
6 AX AX
Schaltungsart:
Ausschalter 3x1-polig
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 13,69*
€ 17,02*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,77*
€ 17,20*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,78*
€ 21,22*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,08*
€ 27,81*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 26,10*
€ 36,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 170,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00190611
ab € 4,04*
Ähnlich
PEHA
00190711
ab € 8,28*
Ähnlich
PEHA
00110611
ab € 11,04*
Ähnlich
PEHA
190211
ab € 8,69*
Ähnlich
PEHA
190511
ab € 6,12*
Ähnlich
PEHA
00110211
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.