Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter UP IP20 1f 6AX D616/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselschalter UP IP20 1f 6AX
Wechselschalter UP IP20 1f 6AX
Artikel-Nr.:
     262-B316A04
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00110211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter UP IP20 1f 6AX D616/2
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
6 AX AX
Schaltungsart:
Wechselschalter
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippentaster, Wipptaster, ausschalter peha, ausschalter, unterputzschalter ip 20, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,46*
€ 16,80*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 16,54*
€ 20,55*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,40*
€ 20,78*
3 Tage
1
1
€ 5,80*
ab € 17,76*
€ 21,86*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,33*
€ 34,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 205,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00190611
ab € 4,05*
Ähnlich
PEHA
00190711
ab € 8,28*
Ähnlich
PEHA
00110611
ab € 11,01*
Ähnlich
PEHA
00190511
ab € 6,11*
Ähnlich
PEHA
00190211
ab € 8,70*
Ähnlich
PEHA
00112311
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.